Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn DG Überspannungsschutz Modul, Ableiter Typ 2 40kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 66 x 90mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dehn DG Überspannungsschutz Modul, Ableiter Typ 2 40kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 66 x 90mm, -40°C→+80°C
Dehn DG Überspannungsschutz Modul, Ableiter Typ 2 40kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 66 x 90mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7681744
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     DG M TNS 275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Suppressor Typ = Arrester Typ 2
Betriebsspannung max. = 275 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 40kA
Serie = DG
Länge = 72mm
Tiefe = 66mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 72 x 66 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Modulare Überspannungsableiter DEHNguard Typ 2. Modulare Überspannungsableiter DEHNguard Typ 2, geliefert als vorverdrahteter Sockel mit Steckmodulen. Energie koordiniert mit anderen Dehn Redline-Produkten gemäß BS 7671 Ergänzung 1 Hohe Ableitungsfähigkeit dank robuste Metalloxidvaristoren und Funkenstrecken Statusanzeige mit Thermo Dynamic Control zur Überwachung der SPD Werkzeugloser Austausch der Stecker für Reparatur und Prüfung
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Arrester Typ 2
Betriebsspannung max.:
275 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
40kA
Serie:
DG
Länge:
72mm
Tiefe:
66mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
72 x 66 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, 7681744, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Dehn, DGMTNS275, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,49*
€ 471,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,55*
€ 459,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.