Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN4302ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN4302ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7681524
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN4302ECB713
EAN/GTIN:
     5059040230316
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 4.39V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +85 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
4.39V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °CV
Weitere Suchbegriffe: Spannungsreferenz, Spannungsprüfer, spannungsreferenz, 7681524, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, TC54VN4302ECB713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,78*
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 0,99*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,502*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 105 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.