Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6546UT-E/OT, Open Drain 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1,6 → 5,5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6546UT-E/OT, Open Drain 1-Kanal SOT-23 5-Pin 1,6 → 5,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7681378
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6546UT-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040230606
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,6 → 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 70dB
PSRR = 80dB

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,6 → 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
70dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7681378, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6546UTEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.