Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M5 Selbstsichernd Glatt A4 316 DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     767826
EAN/GTIN:
     5056070928459
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M5
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 985

Sicherungshalbmuttern aus A4-Edelstahl von RS Pro. Diese Sicherungsmuttern der bewährten Marke RS Pro enthalten einen Nyloneinsatz für eine sichere Befestigung. Diese bleiben auch bei starker Schwingung sicher an Ort und Stelle. Die Mutter besteht aus A4-Edelstahl mit einer hellen Zinkbeschichtung für Langlebigkeit und Umweltbeständigkeit über einen langen Einsatzzeitraum. Da es A4-eingestuft ist, ist es sogar für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Es sind verschiedene metrische Größen erhältlich:. ; 767-804 767-804 ist eine selbstsichernde M3-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-810 767-810 ist eine selbstsichernde M4-Mutter aus Edelstahl A4. ; 767-826 767-826 ist eine selbstsichernde M5-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-848 767-848 ist eine selbstsichernde M8-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 767-854 767-854 ist eine selbstsichernde M10-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 248-4539 248-4539 ist eine selbstsichernde M12-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6377 797-6377 ist eine selbstsichernde M16-A4-Mutter aus Edelstahl. ; 797-6386 797-6386 ist eine selbstsichernde M20-A4-Mutter aus Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Sicherungsmuttern für Hochleistungsanwendungen. glasfaserverstärkte Nyloneinsätze. nach DIN985. 18/8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16). Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Befestigungselementen enthalten Sicherungsmuttern, manchmal auch als selbstsichernde Muttern bezeichnet, einen Kunststoffeinsatz, der sich auf das Gewinde des Befestigungselements verformt und ein Lösen ohne den Klebstoff für das Gewindesicherungsgewinde verhindert. Daher werden sie häufig dort eingesetzt, wo Sicherheit bei der Befestigung erforderlich ist. Sie sind nützlich, wenn weiche Materialien wie Holz und Kunststoffe miteinander verbunden werden, bei denen ein hoher Oberflächendruck das Material beschädigen oder bei einer kurzen Klemmlast. Ihr Hauptvorteil liegt jedoch in Anwendungen mit einem hohen Vibrationsgrad. Sicherungsmuttern sind beständig gegen Lösen im Laufe der Zeit unter dynamischen Lastbedingungen. Daher werden sie häufig in folgenden Bereichen eingesetzt: Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner Industrielle Anlagen Automobilindustrie. Wie oft kann eine selbstsichernde Mutter verwendet werden?. Während eine Sicherungsmutter auf die gleiche Weise wie eine herkömmliche Mutter entfernt werden kann, verformen sich ihre Nyloneinsätze bei jedem Einsatz und verschlechtern sich. Daher wird nicht empfohlen, selbstsichernde Muttern zu verwenden, wenn dies vermieden werden kann, da ihre Hauptmerkmale - die Fähigkeit ability, Vibrationen und Belastungen durch dynamische Lasten zu dämpfen - die Wirksamkeit bei jedem Einsatz verringern. Wie wird eine selbstsichernde Mutter angezogen?. Kontermuttern können auf ähnliche Weise angewendet werden wie herkömmliche Muttern. Es wird empfohlen, von Hand so weit wie möglich anzuziehen und dann mit einem geeigneten Werkzeug festzuziehen, bis das erforderliche Drehmoment erreicht ist. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M5
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,17*
€ 26,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,61*
€ 25,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,93*
€ 21,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,51*
€ 20,84
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 16,35*
€ 19,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190557
ab € 18,62*
Zubehör
RS Pro
189456
ab € 20,86*
Zubehör
RS Pro
4840098
ab € 14,71*
Zubehör
RS Pro
1583657
ab € 13,87*
Zubehör
RS Pro
189642
ab € 6,01*
Zubehör
RS Pro
189709
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.