Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsmuttern, M3 Selbstsichernd Glatt A4 316 DIN 985


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767804
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     767804
EAN/GTIN:
     5056070928442
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Selbstsichernd
Gewindegröße = M3
Typ = Nyloneinsatz
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Erfüllte Normen = DIN 985
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Selbstsichernd
Gewindegröße:
M3
Typ:
Nyloneinsatz
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Erfüllte Normen:
DIN 985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,62*
€ 20,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,79*
€ 16,41
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,56*
€ 12,57
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190456
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
189327
ab € 9,28*
Zubehör
RS Pro
1583578
ab € 8,24*
Zubehör
RS Pro
1583584
ab € 9,67*
Zubehör
RS Pro
1583354
ab € 7,61*
Zubehör
RS Pro
189686
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.