Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Edelstahl Steckmutter Gewinde-Federplatte M10, 21 x 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-767775
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     P NS10 SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m10
Gewindegröße = M10
Mutternabmessungen = 21 x 41mm
Material = Edelstahl
Gewicht/Stück = 0.04kg

Kanalmuttern. Feder-Schiebemuttern mit einer Feder zur Erleichterung der Platzierung vor der Montage, erhältlich aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Channel nut with spring Threads on the nuts are metric
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Mutternabmessungen:
21 x 41mm
Material:
Edelstahl
Gewicht/Stück:
0.04kg
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, 767775, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kabelträger Systeme, Gleitmuttern, Unistrut, PNS10SS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Channel Support Systems, Channel Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,437*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,437*
€ 7,66003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,387*
€ 7,60053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,107*
€ 7,26733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,681*
€ 6,76039
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,801*
€ 5,71319
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.