| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7676613 Herst.-Nr.: ABBP22SCHSA EAN/GTIN: 5059045887140 |
| |
|
| | |
| Schutzart = IP 67 Serie = ABBP Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 38.6mm
AB-Steckverbinder, Steckverbinder-Leerrohradapter ABCIRP. Eine umfassende Serie von Steckverbinder-Leerrohradaptern in geraden und 90°-Ausführungen für den Einsatz mit der Serie ABCIRP von Steckverbindern für Vierkantflanschmontage und Steckern für Kabelmontage gemäß MIL-C-5015. Gewinde geeignet für die Anwendung eines Erdungsbands Bearbeitete Aussparung für Wärmeschrumpftülle Für Standardzubehör geeignet Gewährleistet ein gleichmäßiges Anpressen der Abdichtungstülle Sperrt in den Verzahnungen des Steckverbinders und verhindert so Drehung Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP 67 | Serie: | ABBP | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 38.6mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |