| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7676409 Herst.-Nr.: ABCIRPSE06T2214SV0N EAN/GTIN: 5059045889663 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 19 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp Schutzart = IP 67 Nennstrom = 13.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 700,0 V Gehäusegröße = 22 Gehäusematerial = Aluminium Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -55°C
AB Connectors ABCIRP-Steckverbinder mit HF-Erdung, Kabelmontage. ABCIRP-Steckverbinder mit HF-Erdungskabelmontage sind abgeleitet von MIL-C-5015- und VG95234-Spezifikationen, diese Steckverbinder werden in der Schienenindustrie und Schwerindustrie verwendet und haben viele militärische Anwendungen. Bauweise aus Aluminiumlegierung, schwarz verchromt über Zink-Kobaltbeschichtung, mit Tüllen und Isolatoren mit geringer Brandgefahr; diese haltbaren und verschleißfesten Steckverbinder sind auf dem Kabel montiert und bieten über 2000 Steckzyklen mit Umkehr-Bajonettverriegelung. Die Kontakte der ABCIRP-Steckverbinder sind separat erhältlich und vom Industriestandardtyp "F80" und werden mittels eines einzigartigen Berylliumkupfer-Federclips im Isolator gehalten. Die Abdichtung der Steckverbinder enthält eine gestufte Kabeldichtungstülle, die das Bedürfnis an Einfüllschrauben in unbenutzte Hohlräumen eliminieren kann. Leicht steckbare Rollen mit niedriger Reibung auf Stecker 360°-Unterlegscheibe mit HF-Erdung Isolator aus hartem Kunststoff Genehmigte halogenfreie NFF16-101-Materialien Von robustem Berylliumkupferclip gehaltene Kontakte Modulare Ausführung IP67, wenn verbunden und bei Verwendung von abgedichtetem Gehäuse Kompatibel mit anderen 5015-Umkehr-Bajonettschlosstypen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 19 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 13.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 700,0 V | Gehäusegröße: | 22 | Gehäusematerial: | Aluminium | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7676409, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, AB Connectors, ABCIRPSE06T2214SV0N, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors |
| | |
| |