Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 4-fach Nut 8mm, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 40 mm, 4-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7613313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7613313
EAN/GTIN:
     5056070938717
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil 40 x 40 mm
strebenprofil
Strebenprofil = 40 x 40 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2000mm
Nutgröße = 8mm
Anzahl der Nuten = 4
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 8
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 40 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2000mm
Nutgröße:
8mm
Anzahl der Nuten:
4
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 8
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 40x40l, 7613313, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, MATPI84040LSL02RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675601
ab € 10,05*
Zubehör
RS Pro
7675831
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
7675768
ab € 26,12*
Zubehör
RS Pro
7675727
ab € 25,51*
Zubehör
RS Pro
7675667
ab € 5,02*
Zubehör
RS Pro
7675695
ab € 6,24*
Zubehör
RS Pro
7675718
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.