Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 60L Polypropylen Klappbox, Blau 290mm x 575mm x 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 60L Polypropylen Klappbox, Blau 290mm x 575mm x 380mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7674992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7674992
EAN/GTIN:
     5056112128731
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Ohne Deckel
Höhe = 290mm
Breite = 575mm
Tiefe = 380mm
Kapazitätsvolumen = 60L
Farbe = Blau
Gehäuseabmessungen = Groß
Verriegelbar = Nein
Material = Polypropylen
Belüftet = Ja
Stapelbar = Ja

Klappbare Aufbewahrungskiste. Robuste Kisten die zur einfachen Aufbewahrung flach eingeklappt werden können. Stapelbar 20 kg Belastbarkeit (15 kg gestapelt) Konstruktion aus Polypropylen Maschenbauweise für einfache Erkennung des Inhalts und für Luftzirkulation Ideal für die Aufbewahrung von Speisen
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Ohne Deckel
Höhe:
290mm
Breite:
575mm
Tiefe:
380mm
Kapazitätsvolumen:
60L
Farbe:
Blau
Gehäuseabmessungen:
Groß
Verriegelbar:
Nein
Material:
Polypropylen
Belüftet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Falt-Box, Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, faltbox blau 60l, euro normbehälter, euro normbehälter blau, 7674992, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, BP60, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.