Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, Grau, Grün, 21 Fächer, 425mm x 375mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7674973
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7674973
EAN/GTIN:
     5056112128687
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 21
Höhe = 425mm
Breite = 375mm
Tiefe = 70mm
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Transparent, Grau, Grün
Schaum = Nein

RS Pro Polypropylen-Box für Komponentenkoffer. Robustes Polypropylen-Komponentengehäuse von RS Pro mit transparentem stoßfestem LID. Diese Aufbewahrungsboxen verfügen über herausnehmbare Fächer, die sich ideal für die Aufbewahrung und den Transport kleiner Bauteile eignen. Die transparenten Deckel ermöglichen eine einfache Sicht auf alle Teile im Inneren und die Identifizierung der benötigten Teile, ohne den LID zu öffnen. Abteilerkästen (Organizer) können verschiedene Gegenstände wie elektronische Bauteile, Schrauben, Unterlegscheiben, Heimwerkerbits, Handwerkermaterialien und viele andere Zubehörteile aufbewahren. Verfügbare Größen ; 7674960 7674960 - Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit 10 Einsätzen, 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit 16 Einsätzen 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit 21 Einsätzen, 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro bietet eine große Auswahl an Aufbewahrungsboxen und Komponentenboxen in einer Vielzahl von Größen, die für alle Ihre Lageranforderungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Kunststofffach für die Aufbewahrung kleiner Bauteile ;/li> ;li>Abnehmbare Einsätze mit einzelnen Deckeln ;/li> ;li>Seitliche Schlösser für sicheren Transport ;/li> ;li>Tragegriff ;/li> ;li>Ideal für Werkstätten und Garagen ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Diese kleinen RS Pro-Fachboxen sind ideal für Elektriker und Elektronikingenieure zur Aufbewahrung, Organisation und zum Transport kleiner Bauteile. Fachboxen sind eine ideale Lösung zur Aufbewahrung kleiner und großer Gegenstände, da sie verstellbar sind und bei Bedarf auch ordentlich in einer Schublade verstaut werden können. Diese Kästen sind perfekt für die Organisation von Schrauben, Muttern, Stiften, kleinen Elektronik oder Werkzeugen und werden in der Regel mit Teilern geliefert, die den Aufbewahrungsanforderungen des Benutzers entsprechen. Abteilerkästen werden häufig von Profis verwendet, z. B. in Werkstätten, Laboren, Autowerkstätten, aber auch von Hobbyisten, die nach einer idealen Lösung für die Organisation von Handwerkszubehör wie Perlen, Knöpfen und mehr suchen. Häufig gestellte Fragen. Wird diese Aufbewahrungsbox mit einem Deckel geliefert? Ja, diese Box verfügt über einen transparenten Deckel LID.
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
21
Höhe:
425mm
Breite:
375mm
Tiefe:
70mm
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent, Grau, Grün
Schaum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, klarsicht-magazin, rs pro kleinteilemagazin, 7674973, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, W385_21, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.