Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Präzision SMD TDFN, einzeln typ. 1,8 → 6 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673557
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6072T-E/MNY
EAN/GTIN:
     5059040176065
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Länge = 2mm

Operationsverstärker MCP6071/6072/6074
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Länge:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 7673557, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6072TEMNY, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,87167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86002*
€ 10,54342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15004*
€ 9,69855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68004*
€ 7,94925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,23002*
€ 6,22372
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.