| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7666616 Herst.-Nr.: CES-104-01-T-S EAN/GTIN: 5059041838498 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Durchsteckmontage Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 333 V Serie = CES Kontaktmaterial = Bronze
Die flachen Leiterplatten-Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie CES passen für Folgendes: Flache Stiftleisten mit Vierkant-Kontaktstift Serie TLW: siehe Best.-Nr. ; 765-6168 765-6168 (typisch) Stiftleisten mit Vierkant-Kontaktstift Serie TSM: siehe Best.-Nr. ; 765-6613 765-6613 (typisch) Stiftleisten mit Vierkant-Kontaktstift Serie TSW: siehe Best.-Nr. ; 767-1044 767-1044 (typisch). Flache Buchsenleisten mit geschlossener Einführung, 2,54 mm – Serie CES. Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten mit geschlossener Einführung für Platine-Platine-Verbindungen Serie CES mit 2,54 mm Rastermaß. Diese Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen haben eine flache Bauweise und eine 3,25-mm-Lötfahne. Das Gehäuse der Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie CES besteht aus glasfasergefülltem Polyester, und die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze und sind mattverzinnt. Der Temperaturbereich, in dem diese flachen Buchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen verwendet werden können, beträgt -55 °C bis +105 °C. Teilenummern CES-1XX-01-X-S sind einreihige Buchsenleisten Teilenummern CES-1XX-01-X-D sind zweireihige Buchsenleisten Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 333 V | Serie: | CES | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7666616, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CES10401TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,241* | € 1,008* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,51* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|