Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 6000 Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 16, 22 / 3A, für Crimp, 26 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7659851
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3542/S
EAN/GTIN:
     5059041853378
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16, 22
Drahtgröße = 26 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Buccaneer 6000
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebsspannung = 60 V ac/dc
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Bulgin BuchsenDie 16- und 22-polige Rundbuchse der Bulgin 6000-Serie hat eine Drahtgröße von 26 AWG bis 20 AWG. Dieser Buchsenkontaktsteckverbinder hat eine Nennspannung von 277 V ac/dc Nennstrom von bis zu 10 A pro Kontakt. Der Kontakt besteht aus Messing und hat eine vergoldete Kontaktbeschichtung. Er kann mit Netzsteckverbindern der Serien PXP6000, PXM6000, PXP7000 und PXM7000 verwendet werden. Rundsteckverbinder sind in austauschbaren Metall- oder Kunststoffgehäusen in USB- und Ethernet-, Signal- und Netzstromversionen erhältlich. Dieser Steckverbinder ist ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen, bei denen das Eindringen von Staub und Wasser vermieden werden muss und eine einfache Verbindung und Platz wichtig sind. Hinweis Crimp-Positionierhilfen siehe 765-9858, 765-9848, 765-9839 und Demontagewerkzeuge siehe 765-9854, 765-9845 und 765-9820Eigenschaften und VorteileCrimpverbinder Die Betriebstemperatur liegt zwischen -400 °C und 1200 °C.ZertifizierungenSchutzart IP66 Schutzart IP68 Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16, 22
Drahtgröße:
26 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Buccaneer 6000
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, buccaneer-steckverbinder buchse, crimpstecker, 7659851, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Bulgin, SA3542S, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,332*
€ 1,922*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,80*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,26*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,54*
€ 32,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 529,45*
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,93*
Zubehör
Bulgin
15019/SP
ab € 177,31*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/16S/CR/0910/SN
ab € 41,29*
Zubehör
Bulgin
PXM6010/22S/CR/0910/SN
ab € 43,02*
Zubehör
Bulgin
PXM6012/16S/CR
ab € 15,08*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/16S/CR/0910
ab € 8,89*
Zubehör
Bulgin
PXP6011/16S/CR/0910
ab € 8,43*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/22S/CR
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.