| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7655622 Herst.-Nr.: SSW-103-02-G-S-RA EAN/GTIN: 5059041043632 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Nennstrom = 6.9A Betriebsspannung = 550 V Serie = SSW Kontaktmaterial = Bronze
Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSW mit Vierkant-Kontaktstiften passen für folgende Produkte: Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 767-0849 767-0849 (typisch). SMD-Stiftleisten Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 765-6458 765-6458 (typisch). Buchsenleisten mit Vierkant-Lötfahne, Durchgangsbohrung, 2,54 mm, Lötfahne – Serie SSW. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSW mit Vierkant-Kontaktstiften und Lötfahnen sowie 2,54 mm Rastermaß und schwarzem Isolator aus Flüssigkristallpolymer. Die Tiger Buy-Kontakte dieser Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen mit 2,54 mm Rastermaß bestehen aus Phosphorbronze mit 0,51 μm Vergoldung auf dem Kontakt und Hauchvergoldung auf der Lötfahne (außer Best.-Nr. ; 765-5739 765-5739 und ; 765-5786 765-5786 , die mattverzinnte Kontakte haben). Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 mm Rastermaß sind in einer Vielzahl von Konfigurationen wie ein- und zweireihig, gerade und rechtwinklig sowie mit verschiedenen Kontaktstiftlängen erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich für diese Durchgangsbohrungs-Buchsen der Serie SSW beträgt -55 bis +125 °C für vergoldete Ausführungen und -55 bis +105 °C für mattverzinnte Versionen. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSW mit Teilenummer TSW-xxx-01-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 2,64 mm. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSW mit Teilenummer TSW-xxx-02-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 4,93 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 6.9A | Betriebsspannung: | 550 V | Serie: | SSW | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7655622, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW10302GSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 0,73* | € 1,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 0,63* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|