Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF140.UL Steuerkabel, 3-adrig x 1 mm² Grau / 17 A, 25m, 17 AWG, Geflecht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7654039
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF140.10.03.UL
EAN/GTIN:
     5059041834803
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF140.UL
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 25m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 8.5mm
Mantelmaterial = PVC
Leiterwiderstand = 19,5 Ω/km°C

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF140. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® CF 140 wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Vorzugsweise für Innenanwendungen Geschirmt Speziell für frei hängende Kabelstrecken, aber auch für Gleitanwendungen bis 50 m Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1-1 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Ohne Einfluss von Öl Temperatur bewegt von -5 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF140.UL
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
25m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
8.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Leiterwiderstand:
19,5 Ω/km°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, 7654039, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1401003UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 6,14*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,0012*
€ 6,5332*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,5332*
€ 7,77451
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,2632*
€ 7,45321
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,0632*
€ 7,21521
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,8812*
€ 6,99863
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,0012*
€ 5,95143
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 163,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.