Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus chainflex CF130.UL Steuerkabel, 4-adrig x 1 mm² Grau / 17 A, 25m, 17 AWG, ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7653989
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF130.10.04.UL
EAN/GTIN:
     5059041459297
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Serie = chainflex CF130.UL
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 25m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 7.5mm
Mantelmaterial = PVC
Ölbeständig = Nein°C

IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1. PVC-Steuerkabel Chainflex® CF130. Das PVC-Steuerkabel Chainflex® wurde für mittlere Lastanforderungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Siliziumfrei Ohne Einfluss von Öl Nicht abgeschirmt Biegefest Vorzugsweise Innenanwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW1 Frei hängende Strecken und für Gleitanwendungen bis 50 m, Klasse 2 Litzenleiter aus feinem Draht, bestehend aus blanken Kupferdrähten (gemäß EN 60228) Äußere Ummantelung: abriebfeste Mischung mit geringer Adhäsion auf PVC-Basis, an die Anforderungen von Energy Chains® angepasst, (gemäß DIN VDE 0282 Teil 10)
Weitere Informationen:
Serie:
chainflex CF130.UL
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
25m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
7.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Ölbeständig:
Nein°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 4g1, schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 7653989, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Igus, CF1301004UL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,88*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,754*
€ 4,9584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,9584*
€ 5,9005
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,8684*
€ 5,7934
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,6184*
€ 5,4959
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,484*
€ 5,33596
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,754*
€ 4,46726
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 123,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.