Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip WLAN-Modul IEEE 802.11 WEP, WPA, WPA2 GPIO, SPI, UART 3 to 3.7V 20 x 37 x 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7652908
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN131G-I/RM
EAN/GTIN:
     5059040227255
Suchbegriffe:
7652908
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WLAN Module
Unterstütztes Protokoll = IEEE 802.11
Unterstützte Sicherheitsstandards = WEP, WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen = GPIO, SPI, UART
Versorgungsspannung = 3 to 3.7V
Abmessungen = 20 x 37 x 3.5mm
Höhe = 3.5mm
Länge = 37mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –30 °C
Breite = 20mm

RN-131 802.11b/g WiFi-Module
Weitere Informationen:
Unterstütztes Protokoll:
IEEE 802.11
Unterstützte Sicherheitsstandards:
WEP, WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen:
GPIO, SPI, UART
Versorgungsspannung:
3 to 3.7V
Abmessungen:
20 x 37 x 3.5mm
Höhe:
3.5mm
Länge:
37mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–30 °C
Breite:
20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,63*
€ 61,18*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,95*
€ 61,32*
€ 5,90*
ab € 42,34*
€ 63,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.