Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Rot beleuchtet Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 12V dc / 200 mA @ 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651302
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     FPAR1D1462C1113
EAN/GTIN:
     5059041355025
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 24.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 12V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Rot
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc
Herst.-Teile-Nr. = FPAR1D1462C1113

Beleuchtete Druckschalter Apem – Serie FP. Die beleuchteten Druckschalter der FP-Serie sind eine gut sichtbare Lösung für den Einsatz in Traktoren, Bussen, Lastwagen, Kränen und allgemeinen Kraftfahrzeugen zum Beispiel. Die Drucktastenschalter der Serie FP ist groß aber leicht, leicht auffindbar in schlecht beleuchteten oder dunklen Umgebungen und spart gleichzeitig Platz, da keine separate Anzeigeleuchte erforderlich ist. Geeignet für integrierte Entwürfe Groß aber leicht Tastend oder rastend.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
24.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
12V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Rot
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 12 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
FPAR1D1462C1113
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 7651302, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, FPAR1D1462C1113, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.