| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7651295 Herst.-Nr.: FPAR3D1462C1X EAN/GTIN: 5059041846332 |
| |
|
| | |
| Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 24.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 12V dc Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc Gehäusefarbe = Schwarz
Beleuchtete Druckschalter Apem – Serie FP. Die beleuchteten Druckschalter der FP-Serie sind eine gut sichtbare Lösung für den Einsatz in Traktoren, Bussen, Lastwagen, Kränen und allgemeinen Kraftfahrzeugen zum Beispiel. Die Drucktastenschalter der Serie FP ist groß aber leicht, leicht auffindbar in schlecht beleuchteten oder dunklen Umgebungen und spart gleichzeitig Platz, da keine separate Anzeigeleuchte erforderlich ist. Geeignet für integrierte Entwürfe Groß aber leicht Tastend oder rastend. Weitere Informationen: | | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 24.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 12V dc | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | Kontaktnennstrom: | 200 mA @ 12 V dc | Gehäusefarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 7651295, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, FPAR3D1462C1X, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |