Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter beleuchtet Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 12V dc / 200 mA @ 12 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651260
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     FPAR3B1422XOX
EAN/GTIN:
     5059041851190
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 24.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 12V dc
Drucktastentyp = Rund
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc
Herst.-Teile-Nr. = FPAR3B1422XOX

Beleuchtete Druckschalter Apem – Serie FP. Die beleuchteten Druckschalter der FP-Serie sind eine gut sichtbare Lösung für den Einsatz in Traktoren, Bussen, Lastwagen, Kränen und allgemeinen Kraftfahrzeugen zum Beispiel. Die Drucktastenschalter der Serie FP ist groß aber leicht, leicht auffindbar in schlecht beleuchteten oder dunklen Umgebungen und spart gleichzeitig Platz, da keine separate Anzeigeleuchte erforderlich ist. Geeignet für integrierte Entwürfe Groß aber leicht Tastend oder rastend.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
24.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
12V dc
Drucktastentyp:
Rund
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 12 V dc
Herst.-Teile-Nr.:
FPAR3B1422XOX
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v, 7651260, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, FPAR3B1422XOX, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.