| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7651248 Herst.-Nr.: AV9512F1020840K EAN/GTIN: 5059041848817 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 30V dc Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Gelb IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 1 A @ 30 V dc Kontaktmaterial = Silber Herst.-Teile-Nr. = AV9512F1020840K
Beleuchtete vandalismussichere Drucktastenschalter, Ø19-mm-Tastschalter Öffner/Schließer – Serie AV. Vandalensichere Druckschalter der Serie AV von Apem sind eine gut aussehende, widerstandsfähige und haltbare Lösung für einen Bedarf an vandalensicheren Drucktasten. Die vandalensicheren Druckschalter der Serie AV haben eine klemmfreie Struktur und verkürzten Weg gegen Eindringen von Fremdkörpern und sind geschützt gegen Quetschen, sind flammenfest und haben eine lange Lebensdauer. Sehr widerstandsfähig: Stoßfestigkeit IK10 Betätigungselement und Buchse aus rostfreiem Stahl Beleuchteter Ring Tastend Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 30V dc | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Gelb | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 30 V dc | Kontaktmaterial: | Silber | Herst.-Teile-Nr.: | AV9512F1020840K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 7651248, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV9512F1020840K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |