Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7644262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7644262
EAN/GTIN:
     5056112126898
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Rohrdurchmesser = 25mm
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 68bar

RS Pro Kugelventile mit Schraubkopf aus Edelstahl - 2-teilig. Manuelle Kugelventile der Serie RS PRO für industrielle Anwendungen. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Abschaltwerte zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu bedienen; Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. Edelstahlkugelhähne werden aufgrund der Korrosionsbeständigkeit des Materials verwendet und sind häufig in aggressiven Umgebungen zu finden. RS PRO bietet eine große Auswahl an 2-teiligen Edelstahlkugelhähnen für die Durchflussregelung, die für verschiedene Drücke und hohe Temperaturen geeignet sind. Die 2-teiligen Ventile können demontiert werden, was die Reinigung und Inspektion erleichtert. Kugelventile mit Schraubkopf aus Edelstahl von RS zur Steuerung des Durchflusses. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen: ; 764-4256 764-4256 – 1/4-Zoll-Kugelhahn BSPP F-F ; 764-4250 764-4250 – 1/2-Zoll-Kugelhahn BSPP F-F ; 764-4269 764-4269 – 3/4-Zoll-Kugelhahn BSPP F-F ; 764-4262 764-4262 – 1-Zoll-Kugelhahn BSPP F-F ; 764-4275 764-4275 – 1-1/2-Zoll Kugelhahn BSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2-Zoll Kugelhahn BSPP F-F. Leistungsmerkmale:. 2-teiliges Kugelventil mit geschraubtem Ende Edelstahl - überlegene Korrosionsbeständigkeit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Temperaturen Geeignet für höhere Drücke und Temperaturen Voller Anschluss 1/4 Zoll bis 3 Zoll (DN8 - DN80) W.P: 1000 WEG (Wasser. Öl-, Gasanzahl für das Ventil) (PN63) W.T: –20 °C bis 200 °C Investitionsguss Ausblassicherer Schaft - schützt den Bediener Verriegelung Vorgebohrtes Montage-Pad mit Gewinde (Option) TA-Luft-zugelassen (Option) Länge entspricht DIN 3202/4-M3-2006SM3 (Option) Gewindetyp: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 und BS21 ISO7/1 und EN10226". Werkstoffe:. Gehäuse und Kappe – ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB Kugel – ASTM A351-CF8M Schaft – ASTM A276-316 Stopfbuchsenbrille – AISI 304 Sitz – PTFE/RTFE Dichtung, Packung und Druckscheibe – PTFE Feder, Unterlegscheibe und Mutter – AISI 304 Griff und Sperrklinke – Edelstahl Griffhülse – PVC. Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Rohrdurchmesser:
25mm
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
68bar
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, hochdruckkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, 7644262, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, 2006SCF8M1", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
Zubehör
RS Pro
190850
ab € 166,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.