Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 95mm, Breite 18mm 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7643538
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6012-2RS1
EAN/GTIN:
     5059041808033
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 95mm
Axiallager-Breite = 18mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 23.2kN
Dynamische Traglast = 30.7kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Modellnummer = 60122RS
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
95mm
Axiallager-Breite:
18mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
23.2kN
Dynamische Traglast:
30.7kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Modellnummer:
60122RS
Weitere Suchbegriffe: din 625, 7643538, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60122RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 13,48*
€ 18,50*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 18,84*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 18,94*
1
€ 3,19*
ab € 14,99*
€ 20,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,32*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,40*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.