Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PA408 LED Einbaumessgerät für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung H 45mm B 93mm T. 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7642989
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PA408.098AX01
EAN/GTIN:
     5059040005822
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Messfunktion = Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 93mm
Tiefe = 90mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = PA408

Multifunktionsanzeigen der PA 408-Serie. Konfigurierbare Anzeige mit folgenden Funktionen und Leistungsmerkmalen: Prozesseingang für ±10 V Spannung oder ±20 mA Strom für ±200 V dc Spannung. Temperatureingang für PT100-3-Drähte, PT1000-2-Drähte für Thermoelement J, K, T und N Widerstandseingang von 0,1 Ω bis 50,99 kΩ Potenziometereingang von 100 Ω bis 100 kΩ - 4-Ziffern-LED-Display 14 mm oder 20 mm - 9999 bis 9999, programmierbarer Dezimalpunkt, Höhe 14 mm - 1999 bis 9999, programmierbarer Dezimalpunkt, Höhe 20 mm - MINI- und MAXI-Funktion - 2 Alarme - Sensorerregung 24 V dc - Universalnetzteil 12 → 265 V dc und 20 → 265 V ac
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
93mm
Tiefe:
90mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
PA408
Weitere Suchbegriffe: 7642989, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Baumer, PA408098AX01, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.