Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Stahl 100mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Stahl 100mm x 100mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Stahl 100mm x 100mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Stahl 100mm x 100mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7639204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7639204
EAN/GTIN:
     5056112126485
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = Stahl
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 100mm

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 7639204, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, 442BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.