Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifbockscheibe, Korngröße P120 Aluminiumoxid, 60mm, 25400U/min Lamellenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifbockscheibe, Korngröße P120 Aluminiumoxid, 60mm, 25400U/min Lamellenrad
Artikel-Nr.:
     108EL-7638933
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FC110075791
EAN/GTIN:
     5059041843409
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P120
Durchmesser = 60mm
Drehzahl max. = 25400U/min
Scheibentyp = Lamellenrad

Flügelrad für Wellenmontage 3M, 339. Diese Klappenscheibe 3M 339 bietet ein vielseitiges Einscheibensystem mit einem beeindruckenden Aluminiumoxid-Schleifmittel. Die 339 Klappenräder sind langlebig und präzise gefertigt, um Ihnen eine hohe Konsistenz und bessere Kontrolle über eine Reihe von kritischen Aufgaben zu bieten. Sie eignen sich hervorragend zum Schneiden und Polieren von metallischen Bauteilen und sind ein einstufiges System zum Schleifen und Mischen. Das 339 ist ein Rad mit Schleifmittel, das zur Montage auf einer Spindel entwickelt wurde.. Eigenschaften und Vorteile. Verwendet schnell schneidendes Schleifmittel aus Aluminiumoxid Flexible X-Gewichts-Rückseite Spindelmontage Ausgezeichnete Schnitt- und Polierfähigkeiten. Anwendungen. Klappenscheiben sind eine Art Elektrowerkzeugzubehör, das in Verbindung mit Winkelschleifern zum Schleifen, Mischen und Entfernen überschüssigen Materials verwendet werden kann, je nachdem, für welche Aufgabe sie verwendet werden. Klappenscheiben sind in verschiedenen Körnungsgrößen erhältlich und jede Körnung ist mehr oder weniger geeignet zum Entfernen überschüssigen Materials von Schweißnähten oder zum Entfernen von Rost, Entkalken, Vorbereiten von Oberflächen zum Lackieren oder Polieren und für andere Oberflächenbehandlungen. Sie werden auch häufig verwendet in: Bauindustrie Kfz-Technik und -Fertigung Schiff- und Bootsherstellung Metallfertigung. Sind Klappenscheiben effektiver als Standard-Schleifscheiben?. Während beide Scheiben für Holz- und Metalloberflächen verwendet werden können, sind Klappenscheiben besser für den Einsatz mit Metall geeignet. Schleifscheiben sind besser zum Entfernen von Material von einer Oberfläche geeignet, aber zum Schleifen von Metalloberflächen ist die Klappenscheibe eine haltbarere und langlebige Lösung Durable. Sie haben sogar einige Vorteile gegenüber Schleifscheiben, da sie zwar Metall nicht so aggressiv entfernen, aber etwas sicherer zu verwenden sind und weniger Funken erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen Klappenscheiben und Klappenrädern?. Flache Scheiben sind für den Einsatz mit tragbaren Geräten wie Winkel-Schleifmaschinen konzipiert, die über eine Oberfläche oder ein Medium bewegt werden, die geschliffen oder poliert werden muss. Klappenräder wurden ursprünglich für den Einsatz mit einer statischen Maschine wie einer festen Schwabbelmaschine entwickelt, bei der das Medium gegen den Riemen eingesetzt wird. Klappenräder können jedoch auch an tragbaren Drehwerkzeugen wie elektrischen Bohrern verwendet werden. Ein Klappenrad trifft auf eine weniger regelmäßige Oberfläche als eine Klappenscheibe, d. H. Es gibt weniger gleichmäßige Kratzer, was besonders für Metallbücken und Polieren wünschenswert ist. Sie halten auch länger als herkömmliche Scheiben, da die Klappen von außen verschleißen, anstatt durchgängig über eine Scheibenoberfläche zu verlaufen. Herkömmliche Klappenscheiben können jedoch eine kostengünstigere Lösung für weniger spezialisierte Anwendungen darstellen. Wie sollten diese Räder gelagert werden?. Klappenscheiben sollten flach gelagert werden, um Feuchtigkeit und Frost oder große Temperaturschwankungen zu vermeiden. Was bedeuten die verschiedenen Körnungsgrößen? P40-Körnung - nützlich, wenn Sie schweres Material von einer Oberfläche entfernen müssen. P60-Körnung - Wenn Sie Material von einer Oberfläche entfernen müssen, aber die Oberfläche verbessern müssen. P80 Grit - Dies ist nur für leichte Zerspanung und scharfe Gegenstände vorgesehen. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P120
Durchmesser:
60mm
Drehzahl max.:
25400U/min
Scheibentyp:
Lamellenrad
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, 3m schleifbockscheibe, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe körnung 120, 7638933, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, FC110075791, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1895752
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.