| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7638927 Herst.-Nr.: FC110075767 EAN/GTIN: 5059041810012 |
| |
|
| | |
| Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P40 Durchmesser = 60mm Breite = 30mm Drehzahl max. = 12700U/min Scheibentyp = Lamellenrad
Flügelrad für Wellenmontage 3M, 339. Diese Klappenscheibe 3M 339 bietet ein vielseitiges Einscheibensystem mit einem beeindruckenden Aluminiumoxid-Schleifmittel. Die 339 Klappenräder sind langlebig und präzise gefertigt, um Ihnen eine hohe Konsistenz und bessere Kontrolle über eine Reihe von kritischen Aufgaben zu bieten. Sie eignen sich hervorragend zum Schneiden und Polieren von metallischen Bauteilen und sind ein einstufiges System zum Schleifen und Mischen. Das 339 ist ein Rad mit Schleifmittel, das zur Montage auf einer Spindel entwickelt wurde.. Eigenschaften und Vorteile. Verwendet schnell schneidendes Schleifmittel aus Aluminiumoxid Flexible X-Gewichts-Rückseite Spindelmontage Ausgezeichnete Schnitt- und Polierfähigkeiten. Anwendungen. Klappenscheiben sind eine Art Elektrowerkzeugzubehör, das in Verbindung mit Winkelschleifern zum Schleifen, Mischen und Entfernen überschüssigen Materials verwendet werden kann, je nachdem, für welche Aufgabe sie verwendet werden. Klappenscheiben sind in verschiedenen Körnungsgrößen erhältlich und jede Körnung ist mehr oder weniger geeignet zum Entfernen überschüssigen Materials von Schweißnähten oder zum Entfernen von Rost, Entkalken, Vorbereiten von Oberflächen zum Lackieren oder Polieren und für andere Oberflächenbehandlungen. Sie werden auch häufig verwendet in: Bauindustrie Kfz-Technik und -Fertigung Schiff- und Bootsherstellung Metallfertigung. Sind Klappenscheiben effektiver als Standard-Schleifscheiben?. Während beide Scheiben für Holz- und Metalloberflächen verwendet werden können, sind Klappenscheiben besser für den Einsatz mit Metall geeignet. Schleifscheiben sind besser zum Entfernen von Material von einer Oberfläche geeignet, aber zum Schleifen von Metalloberflächen ist die Klappenscheibe eine haltbarere und langlebige Lösung Durable. Sie haben sogar einige Vorteile gegenüber Schleifscheiben, da sie zwar Metall nicht so aggressiv entfernen, aber etwas sicherer zu verwenden sind und weniger Funken erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen Klappenscheiben und Klappenrädern?. Flache Scheiben sind für den Einsatz mit tragbaren Geräten wie Winkel-Schleifmaschinen konzipiert, die über eine Oberfläche oder ein Medium bewegt werden, die geschliffen oder poliert werden muss. Klappenräder wurden ursprünglich für den Einsatz mit einer statischen Maschine wie einer festen Schwabbelmaschine entwickelt, bei der das Medium gegen den Riemen eingesetzt wird. Klappenräder können jedoch auch an tragbaren Drehwerkzeugen wie elektrischen Bohrern verwendet werden. Ein Klappenrad trifft auf eine weniger regelmäßige Oberfläche als eine Klappenscheibe, d. H. Es gibt weniger gleichmäßige Kratzer, was besonders für Metallbücken und Polieren wünschenswert ist. Sie halten auch länger als herkömmliche Scheiben, da die Klappen von außen verschleißen, anstatt durchgängig über eine Scheibenoberfläche zu verlaufen. Herkömmliche Klappenscheiben können jedoch eine kostengünstigere Lösung für weniger spezialisierte Anwendungen darstellen. Wie sollten diese Räder gelagert werden?. Klappenscheiben sollten flach gelagert werden, um Feuchtigkeit und Frost oder große Temperaturschwankungen zu vermeiden. Was bedeuten die verschiedenen Körnungsgrößen? P40-Körnung - nützlich, wenn Sie schweres Material von einer Oberfläche entfernen müssen. P60-Körnung - Wenn Sie Material von einer Oberfläche entfernen müssen, aber die Oberfläche verbessern müssen. P80 Grit - Dies ist nur für leichte Zerspanung und scharfe Gegenstände vorgesehen. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Weitere Informationen: | | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P40 | Durchmesser: | 60mm | Breite: | 30mm | Drehzahl max.: | 12700U/min | Scheibentyp: | Lamellenrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, lamellenschleifscheibe korn 40 3m, schleifbockscheibe, 3m schleifbockscheibe, 7638927, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, FC110075767, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels |
| | |
| |