Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 24V ac/dc Grün, Ausschnitt-Ø 22mm LED Tafelmontage IP 65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7637918
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637918
EAN/GTIN:
     5055169317433
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe = Grün
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec
Leuchtmelder-Form = Rund

RS PRO Pack Größe 2
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe:
Grün
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 7637918, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtecGreen024Vacdc, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9092566
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
9092556
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.