Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 10F -10 → +30% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 10F -10 → +30% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5 (Dia.) x
Artikel-Nr.:
     108EL-7637797
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HB1030-2R5106-R
EAN/GTIN:
     5059039056552
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 10f
superkondensator
Kapazität = 10F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 31.5mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 31.5mm
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 20 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Superkondensatoren, Serie HB (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität in einem kompakten Gehäuse mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Niedriger ESR für hohe Leistungsdichte und großen Strombedarf Große Kapazität für höhere Energiedichte Lange Lebensdauer von über 10 Jahren
Weitere Informationen:
Kapazität:
10F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
31.5mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 31.5mm
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
20 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 7637797, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, HB10302R5106R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845459
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.