| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845459 Herst.-Nr.: 1845459 EAN/GTIN: 5059045112525 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 10F Spannung = 2.5V dc Montageart = Durchsteckmontage Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +70°C Leckstrom = 0,15 mA Toleranz = -20 → +80% Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
EDLC-Superkondensator von RS ProDer RS Pro 10F-EDLC-Superkondensator mit radialer Montage hat eine Nennspannung von 2,5 V dc und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,15 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz von -20 % bis 80 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C. • AC-Impedanz von 70 Ohm und DC-Impedanz von 110 OhmAnwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10F | Spannung: | 2.5V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Leckstrom: | 0,15 mA | Toleranz: | -20 → +80% | Anschlussklemmentyp: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensator 10f, anlaufkondensator, 1845459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESR2R7106ZL, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors |
| | |
| |