Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 1 → 43V / Strom wählbarmA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 1 → 43V / Strom wählbarmA, Dimmbar Konstantstrom
Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 1 → 43V / Strom wählbarmA, Dimmbar Konstantstrom
Lumotech LED-Treiber 110 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 1 → 43V / Strom wählbarmA, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7637325
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05016Ci
EAN/GTIN:
     5059045916277
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
Ausgangsspannungsbereich = 1 → 43V
Ausgangsleistung max. = 20W
Ausgangsstrombereich = 110 → 500mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 110 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 110 → 240V

LEDlight LED-Treiber, Eingang 110-240 V. Die LED-Treiber der Serie LEDlight von Lumotech bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Leistungsfaktor in einem kompakten Gehäuse. LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad Hoher Leistungsfaktor: 0,9 SELV-Äquivalent Kompakte Bauform Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
1 → 43V
Ausgangsleistung max.:
20W
Ausgangsstrombereich:
110 → 500mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
110 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1 bis 10 V, Potenziometer
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
110 → 240V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 7637325, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05016Ci, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.