Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VPR221 Metallfolie Widerstand 10Ω ±0.01% / 8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay VPR221 Metallfolie Widerstand 10Ω ±0.01% / 8W
Artikel-Nr.:
     108EL-7637286
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y092610R0000T9L
EAN/GTIN:
     5059045554134
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 8W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = VPR221
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 2.54mm

Präzisions-Folienleistungswiderstände der Serie VPR221 – TO-220-Paket. Präzisions-Folienleistungswiderstände mit Anschlussdrähten der VPR221-Serie 4 in einem kleinen geformten TO-220-Paket. Die VPR221 werden aus Bulk Metal-Folie hergestellt, die eine hohe Stabilität, eine enge Toleranz und eine schnelle Ansprechzeit gewährleistet. Zusätzlich werden die VPR221-Widerstände für Präzisionsanwendungen besonders empfohlen, die Ohmwerte von 100R oder weniger erfordern.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
8W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
VPR221
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
2.54mm
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, 7637286, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay Foil Resistors, Y092610R0000T9L, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
RS Pro
7898595
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
7898602
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.