Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Gelb, 1700 mm x 300 mm x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-763470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     763470
EAN/GTIN:
     5056111934487
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 1700 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Material = Stahl
Farbe = Gelb

RS Pro
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
1700 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Material:
Stahl
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, schließfach rs pro, einzel schließfach, 763470, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Spinde, RS PRO, M12511YDYD00RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Lockers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 27,31*
Zubehör
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.