Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 6 mm Bananenstecker Grün, Kontakt versilbert, 600V / 80A, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 6 mm Bananenstecker Grün, Kontakt versilbert, 600V / 80A, Crimpanschluss
Stäubli 6 mm Bananenstecker Grün, Kontakt versilbert, 600V / 80A, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7633149
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0001-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Crimp
Nennspannung = 600V
Steckergröße = 6 mm
Kontaktbeschichtung = Ag
Länge = 89mm
Kontaktmaterial = CuZn/Cu
Isoliermaterial = TPE

Passend für ; 763-3004 763-3004 , ; 763-3073 763-3073 , ; 763-3012 763-3012 und Serie. Und Buchsenabzweigadapter ; 763-3225 763-3225. Prüfspitzen Multi-Contact, 6 mm, Crimpverbindung, Kabel 10 mm ;sup>2 ;/sup>. Starre Multi-Contact-Kabelstecker der Serie KST6AR-N in 6 mm sind für die Selbstmontage von Messleitungen nach ihren eigenen Bedürfnissen und Kabelanwendungen vorgesehen. Diese vergoldeten Inline-Stecker mit Snap-In-Verriegelung und 6 mm Durchmesser verfügen über einen starren Kontakt mit Crimpanschluss, und der Isolierkörper ermöglicht einen maximalen Kabelquerschnitt von 10,5 mm ;sup>2 ;/sup>; geeignet für zahlreiche Anwendungen, die einen Stecker mit 6 mm Durchmesser erfordern. Der Isolator des Steckers wird vor der Montage über das entsprechende Kabel gesteckt, und nach dem Crimpen wird der Isolator über den gecrimpten Artikel gedrückt, um die Montage des Inline-Steckers der Serie KST6AR-N abzuschließen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Crimp
Nennspannung:
600V
Steckergröße:
6 mm
Kontaktbeschichtung:
Ag
Länge:
89mm
Kontaktmaterial:
CuZn/Cu
Isoliermaterial:
TPE
Weitere Suchbegriffe: stäubli 6 mm bananenstecker, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 7633149, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 15000125, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.