Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7630863
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9033
EAN/GTIN:
     7314150181414
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge = 270 mm
Grifftyp = Kunststoff
Material/Stoff = Legierungsstahl

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003, BS 6333. Rollgabelschlüssel (Serie 90). Der schwarz phosphatierte Rollgabelschlüssel ERGO™ der Serie 90 von Bahco hat eine um 40 % breitere Öffnung im Vergleich zu einem Standard-Rollgabelschlüssel gleicher Schlüsselweite. Der Kopf kombiniert Schlankheit für Zugänglichkeit und Festigkeit für Leistung. In Verbindung mit einer praktischen Grifflänge und geringem Gewicht ist er perfekt für Klempner und andere Handwerker, die ihre Werkzeuge bei sich tragen. Eigenschaften und Vorteile Präzisionsgehärtet Gegen Korrosion behandelt Skale in mm auf dem Schlüssel für genaue Messung Griff aus rutschfestem Thermoplast Schwarz Linksdrehende Schraube
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge:
270 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 7630863, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, 9033, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,39*
€ 39,62*
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 42,86*
€ 4,00*
ab € 32,88*
€ 43,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 44,17*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416595
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.