Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ratschenschraubendreher Sechskant 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Ratschenschraubendreher Sechskant 260 mm
Bahco Ratschenschraubendreher Sechskant 260 mm
Bahco Ratschenschraubendreher Sechskant 260 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7630853
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050P
EAN/GTIN:
     7314150128105
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 1/4 Zoll
Klingenlänge = 135 mm
Gesamtlänge = 260 mm
Griff-Material = Zweikomponenten

6 Bits: Ph1, Ph2, Pz1, Pz2; Schlitz 4,5 und 5,5 mm. Pistolengriff-Schraubendreher mit austauschbarer Spitze. 1/4" Ratschen-Bithalter in Pistolenform mit Fach für Bitaufbewahrung. Kann als gerader Schraubendreher oder als Pistolengriff-Schraubendreher verwendet werden und ist daher ideal für Bereiche mit wenig Platz. Schubfach mit 6 unterschiedlichen Bits Entriegelungstaste für schnellen Zugriff auf die Bits Magnetische Klinge Gerändelte Klinge für schnelles Drehen Ratsche für vorwärts und rückwärts
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
135 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schraubendreher pz1 bahco, knarren schraubendreher, pz schraubendreher pz1, 7630853, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Ratschen-Schraubendreher, Bahco, 808050P, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Ratchet Screwdrivers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 28,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,68*
€ 28,27*
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 28,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,72*
€ 29,18*
€ 6,90*
ab € 24,21*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,75*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 20,24*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 26,44*
Zubehör
Bahco
59/S100BC
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.