Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics Soder-Wick Entlötlitze No Clean, 2mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7622691
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     60-3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
chemtronics entlötlitze 2mm
entlötlitze
entlötlitze chemtronics
Breite = 2mm
Länge = 3m
No Clean = Ja

Serie 50 und 82 enthalten Kolophonium und Kolophonium SD. Soder-Wick® Entlötlitze. Auf statisch ableitenden Spulen abgepackte Entlötlitze. Verkürzt die Umbau-/Reparaturzeit stark Minimiert die Gefahr einer Beschädigung der Platine Patentiertes, nicht korrosives, halogenidfreies, organisches No-Clean-Flussmittel BGA Entlötlitze wird zum Entfernen von Lot von BGA-Pads und -Chips verwendet
Weitere Informationen:
Breite:
2mm
Länge:
3m
No Clean:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7622691, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Chemtronics, 60310, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.