| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41253257 Herst.-Nr.: 19411060722 EAN/GTIN: 5713140131309 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse Han-Eco 06B-kg-M32 19411060722 Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Kupplungsgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,89* | € 23,67* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,94* | € 23,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,0798* | € 23,8698* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,31* | € 25,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,84* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|