Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 825998 Ferrit-Kit, Inhalt SMD Varistor, 630-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622115
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     825998
EAN/GTIN:
     5059042087932
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
SMD Widerstand
Varistor
smd ferrit würth elektronik
Set beinhaltet = SMD Varistor
Stückzahl = 630

Varistoren SMD-Design Kit (3-48 V eff). Schnelle Ansprechzeit Niedriger Leckstrom Nickelschutz für bleifreies Löten Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C. Das Design-Kit WE-VD von Wurth Elektronik enthält eine komplette Produktreihe von SMD-Varistoren für DC/DC-Anwendungen. Das WE-VS Kit verfügt über Größen von 0402 bis zu 2220 und sie sind geeignet für Netzteile von 3 V dc - 48 V dc. Anwendungen für das WE-VS-Kit: Schutz von Gleichstromverteilung; Schutz des Netzteils; Schutz von Bussystemen und Kommunikationsleitungen; Begrenzung von Überspannungen; Schutz von Halbleitern und Überspannungsschutz gemäß EN 61000-4 -5; ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
SMD Varistor
Stückzahl:
630
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, 7622115, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Ferrit-Kits, Wurth Elektronik, 825998, Passive Components, Passive Components Kits, Ferrite Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,64*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 33,41*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 56,11*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,35*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.