Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SY3000 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil 24V dc, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622060
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SY3300-5U1
EAN/GTIN:
     5059039839865
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 5/3
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SY3000
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa

Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Serie SY3000. Die Magnetventile der Serie SY3000 haben 5 Anschlüsse und sind eine Schnittstelle zwischen elektronischen Steuereinheiten und pneumatischen Systemen. Diese Magnetventile sind kleiner und haben einen höheren Fluss. Die Serie SY3000 bietet dem Benutzer unterschiedlich große Ventile, die auf dem gleichen Verteiler montiert werden. Die Magnetventile der Serie SY3000 sind betriebssicherer und bieten eine optimale Leistung. Ein weiterer Vorteil der Serie SY3000 ist die geringere Leistungsaufnahme, die für geringere Betriebskosten sorgen.. Magnetventile der Serie SY3000 sind äußerst kompakt und bieten hohe Durchflussmengen. Sie arbeiten mit verringerter Leistungsaufnahme. Magnetventile bieten eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit für eine lange Betriebsdauer und reduzierte Ausfallzeiten. Energieersparnis
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SY3000
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetspule 24v dc, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil pneumatisch, 7622060, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY33005U1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.