Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 10mm, 2.5kg x 4.5mm, L. 4.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 10mm, 2.5kg x 4.5mm, L. 4.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7620989
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E762NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet eclipse
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 10mm
Haftkraft = 2.5kg
Stärke = 4.5mm
Befestigungstyp = Kein
Länge = 4.5mm

Flachtopf-Neodymmagneten. Maximale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Montiert in einem flachen Topf aus verzinktem Weichstahl Der Neodymmagnet und der Weichstahltopf bilden einen komplizierten Magnetkreis, der für eine zweipolige Anordnung an der Kontaktfläche sorgt Der zweipolige Effekt sorgt für ein starkes, flaches Feld, das zum Befestigen, Heben und jede Art von Schließen geeignet ist. Die Töpfe funktionieren bei Temperaturen bis 80 °C und bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 100 °C.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
10mm
Haftkraft:
2.5kg
Stärke:
4.5mm
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet 2,5 kg, 7620989, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E762NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,10*
€ 9,64
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.