Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Kalender, NV SRAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7617627
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP7940M-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040216785
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Funktionsumfang = Kalender, NV SRAM
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

I²C-Echtzeituhren/Kalender MCP7940M. Der Microchip MCP7940M ist eine Echtzeituhr mit Kalender (RTCC) mit Unterstützung von I²C-Kommunikation. Die MCP7940M beinhaltet eine digitale Abgleichschaltung für hohe Genauigkeit, die Positionierungsfehler der Quarztoleranz und Temperatur ausgleichen kann. Die MCP7940M verfügt über einen Multifunktionsausgang, der als Alarmausgang, für die Ausgabe einer Viereckwelle mit auswählbarer Frequenz oder als Universalausgang konfiguriert werden kann. Merkmale. 2-adrige serielle Schnittstelle, I²C™-kompatibel: I²C-Taktfrequenz von bis zu 400 kHz Integrierter digitaler Abgleich/Kalibrierung: ±1 ppm Auflösung, ±129 ppm Bereich Verfolgt Stunden, Minuten, Sekunden, Wochentage, Tage, Monate und Jahre Schaltjahrkompensation bis 2399 12/24-Stunden-Modi Oszillator für 32,768-kHz-Kristalle: optimiert für 6–9-pF-Kristalle Zwei programmierbare Alarme Vielseitiger Ausgangsstift Großer Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V Niedriger typischer Zeitmessungsstrom: 1,2 μA bei 3,3 V
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Kalender, NV SRAM
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 7617627, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP7940MISN, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.