| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7617163 Herst.-Nr.: 35285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dispenser Typ = Flasche Ableitend = Ja Leitfähig = Nein Antistatik = Nein Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Flaschen mit blauem ESD-Antistatikschutz. Blaue ableitende Flaschen mit HDPE R ;R Lotion®, um ESD-empfindliche Teile zu schützen - Ladung wird beim Erden entfernt. Geringe reibungselektrische Aufladung - erzeugt beim Bewegen oder Anheben kaum eine Aufladung Rechteckige Form sorgt für Stabilität und spart Platz Gibt ungefähr 2 cm3 Flüssigkeit pro Pumpe ab Made in America, Menda-Pumpe Widerstand Punkt/Punkt (Rtt) 10E9 bis 10E10 Ohm, geprüft nach ANSI/ESD S11.12 Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Flasche | Ableitend: | Ja | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Nein | Reinraum: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7617163, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Menda, 35285, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |