Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LMC7211AIM5/NOPB, Push-Pull 4μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LMC7211AIM5/NOPB, Push-Pull 4μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7616166
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7211AIM5/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042525113
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Dual
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 4µs
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.92 x 1.6 x 1.02mm
Länge = 2.92mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 1.02mm
CMRR typ. = 75dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CMOS-Komparatoren der Serie LMC
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
4µs
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.92 x 1.6 x 1.02mm
Länge:
2.92mm
Breite:
1.6mm
Höhe:
1.02mm
CMRR typ.:
75dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: ti komparator, comparator, 7616166, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LMC7211AIM5NOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.