Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 2,5 → 32 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7616056
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM7322MA/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042949292
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 20MHz
Flankensteilheit typ. = 18V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Länge = 4.9mm

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 32 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
20MHz
Flankensteilheit typ.:
18V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 7616056, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LM7322MANOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.