Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM361N/NOPB, TTL 0.02μs 2-Kanal PDIP 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7615873
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM361N/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042736090
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 0.02µs
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.56 x 6.35 x 3.429mm
Länge = 19.56mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 3.43mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V

Differenzielle Eingangs-/Ausgangskomparatoren. Spannungskomparatoren von Texas Instruments mit beiden differenziellen Eingängen und differenziellen Ausgängen.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
0.02µs
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.56 x 6.35 x 3.429mm
Länge:
19.56mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
3.43mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7615873, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LM361NNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.