Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IC Flip-Flop, D-Typ, 74HC, LS-TTL, CMOS, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi IC Flip-Flop, D-Typ, 74HC, LS-TTL, CMOS, Positiv-Flanke, SOIC, 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7614489
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC273WMX
EAN/GTIN:
     5059042880090
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = LS-TTL
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Set/Reset = Reset
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 170ns
Abmessungen = 13.005 x 7.595 x 2.642mm
Höhe = 2.642mm

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
LS-TTL
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Set/Reset:
Reset
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
170ns
Abmessungen:
13.005 x 7.595 x 2.642mm
Höhe:
2.642mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, 7614489, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, onsemi, MM74HC273WMX, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.