Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 38A 1600V Schraubmontage 1.36V FO-A 4-Pin 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614142
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO25-16NO2
EAN/GTIN:
     5059041804523
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 38A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = FO-A
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 390A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.36V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Abmessungen = 28.9 x 28.9 x 14.5mm
Höhe = 14.5mm

UL-Zulassung E 72873. Brückengleichrichtermodul mit Steckhülsen, Serie VBO2X, IXYS. Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
38A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
FO-A
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
390A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.36V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Abmessungen:
28.9 x 28.9 x 14.5mm
Höhe:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 7614142, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO2516NO2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,21*
€ 32,72*
€ 5,90*
ab € 17,81*
€ 32,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,47*
€ 35,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6718978
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.