Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74HC 8-Bit Non-Inverting, SMD 2 → 6 V 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74HC 8-Bit Non-Inverting, SMD 2 → 6 V 20-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7613678
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC245AWMX
EAN/GTIN:
     5059042735338
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135ns
Abmessungen = 13.005 x 7.595 x 2.337mm

Produktfamilie 74HC, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135ns
Abmessungen:
13.005 x 7.595 x 2.337mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, 7613678, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, MM74HC245AWMX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.